Suojalasit, Nashira
Suojalasit Nashira
SUOJALASI NASHIRA HARMAA
Tuotenro 0899102395
EAN 4065746572408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen näkökenttä ja täydellinen istuvuus
- Suojalasit tarjoavat optimaalisen näkymän ja istuvat täydellisesti
Ergonomisesti muotoillut kaksikomponenttisangat
- Sangat varmistavat turvallisen ja luistamattoman istuvuuden puristamatta
- Ne ovat täydellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta
Pehmeä nenätyyny
- Suojalasien pehmeä nenätyyny varmistaa hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden
Eivät sisällä metallia
- Suojalasit eivät sisällä metallia, joten ne ovat erittäin kevyet ja mukavat käyttää
100% UV-suojaus
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Harmaa |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 172 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 5-2,5 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 27 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta, Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta |