Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
DIN 960, teräs 10.9, sinkitty, hienokierre
KUUSIOR.960 10.9 ZN M20X1,5X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hienokierteen hyödyt
- Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen ruuviin verrattuna
- Suurempi kiristysmomentti
- Ruuvin suurempi halkaisija takaa hyvän luotettavuuden
DIN 960 on korvattu standardilla ISO 8765. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M20 x 1,5 |
Pituus (l1) | 100 mm |
Kannan korkeus (k1) | 12,5 mm |
Standardit | DIN 960 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteen muoto | Hienokierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Varren halkaisija | 20 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 46 mm |
Tuoteluokka | A |