Porakärkiruuvi kuusiokanta ruostumaton DIN 7504-K AISI410
Pias-ruuvi, RST AISI410, kuusiokanta, laippa
PORARUUVI 7504-K AISI410 4,8X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 7504 |
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 410 |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen muoto | Porakärki |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,75 mm |
Laipan halkaisija 1 (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,2 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 16 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |