Kuusiomutteri DIN 934, messinki, pinnoittamaton
DIN 934, pinnoittamaton messinki
MUTTERI DIN 934 MS M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 934 on korvattu ISO 4032/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija muutettu | joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Korkeus (m1) | 6,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | DIN 934 |
Materiaali | Messinki |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |