Sovitelevy DIN 988, teräs, pinnoittamaton
DIN 988, pinnoittamaton teräs
SOVITELEVY DIN 988 17X24X0,2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 988 |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 24 mm |
Paksuus (h1) | 0,2 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |