Konekierretappi, Läpireikä, muoto B, EP01 6H Dormer
Konekierretappi, läpimenoreikä, mal. B, ST EP01 6H
KONEKIERRETAPPI M30 DIN 376 MALLI B ST
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teräs, ruostumaton teräs,valurauta, alumiini ja kupari.
Läpimenoreikä.
Vuoleva etuleikkuu
Höyrypäästö (musta) takaavat pehmeän työstön ja estävät irtosärmän muodostumisen.
Kierretapin raaka-aine
Valmistuksessa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja
särmän kestävyyttä.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M30,00 |
Nousu/jako | 3,50 mm |
Pituus | 180 mm |
Varren halkaisija | 22 mm |
Neliön koko | 18 mm |
DIN | 376 |
Muoto/malli | B |
Ydinporauksen halkaisija | 26,50 mm |