Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hioma-arkki

Hioma-arkki, kangaspohja
HIOMAKANGAS 230X280 MM P320

Tuotenro 0674000320
EAN 4038898905585
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin joustava hiomakangas metallin hiomiseen käsin.

Kangaspohja



Erittäin joustava J-kangas


Erinomaiset repeytymisominaisuudet.

Vaivaton, siisti ja täysin suora repeytyminen kaikkiin haluttuihin leveyksiin ja pituuksiin.



Sideaineena keinohartsi


Pitkä käyttöikä. Erinomainen tarttuvuus suurissa kuormituksissa myös reuna-alueilla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Pintojen hiontaan ja karhennukseen, purseenpoistoon, reunojen, kaarien, profiilien ja saumojen hiontaan, ruosteenpoistoon ja muovien käsittelyyn.


Käyttökohteet: Konepajat ym. teollisuus, esim. työkalujen ja kiinnittimien valmistus, koneenrakennus, metallin työstäminen, moottorinvalmistus, lukkosepät, mekaaniset ja sähköiset moottoriajoneuvojärjestelmät, sähkötekniikkayhtiöt, alumiinin ja ruostumattoman teräksen käsittely.


Käsiteltävät materiaalit: Metallit, värimetallit, teräs, ruostumaton teräs, valumetalli, alumiiniseokset ja muovit, esim. GFRP.

Pituus

280 mm

Leveys

230 mm

Karkeus, raekoko

320

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot