Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakkeli VAKU 70

Pakkeli, VAKU 70
VAKU 70 LASIKUITUPAKKELI 2KG

Tuotenro 089260702
EAN 4045989565955

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lasikuitupakkeli halkeamien ja reikien korjaukseen sekä lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen.

Tasapainoinen lasikuitujen osuus


  • Erinomaiset levitysominaisuudet

  • Helppokäyttöinen


Tarttuu ja pysyy hyvin


  • Sopii hyvin pystypinnoille

  • Tarttuu erinomaisesti rauta-, teräs- ja alumiinipinnoille sekä sinkityille ja kuumasinkityille pinnoille.

  • Sopii hyvin käytettäväksi lasikuitulujitetuilla muoviosilla sen jälkeen, kun niitä on korjattu VAKU 80 -korjaushartsilla.


Kuivuu nopeasti


  • Nopea jälkikäsittely, säästää aikaa.


VAKU 70 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOC FarbV) mukaan: 4 g/l.



Lämmönkestävyys enintään 80 °C

Huomautus

Vinkki: Voidaan peittää VAKU 20-, VAKU 30- ja VAKU 40 -pakkelilla ilman hiomista kerrosten välillä. Mahdollisten valitusten välttämiseksi varmista aina pakkelin ja kovetteen oikea annostelusuhde.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Autot/kuljetus: Autojen valmistuksessa ja korjauksessa epätasaisuuksien, halkeamien ja reikien tasoittamiseen. Lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen. Kuorma- ja henkilöautojen varusteet.


Metalli: Koneissa ja teräsrakenteissa isojen vaurioituneiden alueiden tasoittamiseen. Lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen.

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio pinnat. Mikäli mahdollista, hio polyesterimateriaalia vain kuivana, koska se ei kestä vettä. Katso erilliset ohjeet märkähionnasta.

Sisältö/tilavuus

1120.8 ml

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Sisällön paino

1760 g

VOC-pitoisuuden edellytykset

ChemVOCFarb

Kemiallinen perusta

Polyesterihartsi

Väri

Vihreä

Lisättävän kovetteen määrä

2 %

Tiheys/ominaispaino

1,606 g/cm³

Käyttöaika enint.

5 min

Käyttöaika vähint.

4 min

Käyttöaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kuivumisaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kuivumisaika vähint. (täysin kuiva)

20 min

Kuivumisaika (täysin kuiva) enint.

30 min

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.

80 °C

Suurin sallittu VOC-pitoisuus

250 g/l

VOC-pitoisuus enint.

4 g/l

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Lisätuotteet

Hiomapaperi Useit, tuotenro: 0581 3...

Pakkeli VAKU 70 sisältää:
1 x
Kovete, Vaku-kovettaja (peroksidikovete)

VAKU - KOVETTAJA 40G

Kuvaus: Kovettaja polyesteripakkeleille VAKU 20–VAKU 80
Määrä: 1 x
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Silikoninpoistoaine

SILIKONINPOISTAJA SPRAY

Ammattimaiseen puhdistukseen ja rasvanpoistoon ennen liimausta tai maalausta