Suojalasit Spica AF
Suojalasit, Spica AF
SUOJALASI WÜRTH SPICA KIRKAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Urheilulliset suojalasit älykkäällä ergonomialla ja yksilöllisellä säädöllä
- Joustavat, säädettävät sangat, joissa on integroitu Flex-säätöalue
- Sankojen joustava kaltevuden säätö ja linssien kallistuksen säätö varmistavat silmien alueen optimaalisen peittävyyden
- Erittäin pehmeät nenätyynyt varmistavat miellyttävän käytön. Suojalasit eivät paina, eivätkä luista nenältä.
- Pehmeät sangan päät ja pehmeä Softflex-pehmuste otsan alueella varmistavat hyvän istuvuuden
- Rajoittamaton näkyvyys sivulle
- Erikoispinnoite, huurtumisenestokäsittely molemmilla puolilla linssejä, naarmuuntumattomat ja antistaattiset linssit
- Pysyvät huurtumisen estävät ominaisuudet
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 32 g |