Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojalasit Standard

Suojalasit, standard
SUOJALASI WÜRTH STANDARD HARMAA

Tuotenro 0899103121

EAN 4045989637003

-
Suojalasit Standard

Tuotenro 0899103121
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
All-round, sivulle kaartuva malli takaa mahdollisimman hyvän sivusuojan.
  • Linssit ensiluokkaista polykarbonaattia, myös sangat polykarbonaattia

  • Urheilullinen ja dynaaminen muotoilu

  • Naarmuuntumaton ja iskunkestävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Harmaa

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

99,9 %

EN-standardi

166, 172

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Australian standardi

AS/NZS 1337

Suojalinssin merkintä

5-2,5 W 1 FT

Tuotteen paino

30,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot