Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojalasit VISITOR

Suojalasit silmälasien päälle VISITOR
SUOJALASIT VISITOR

Tuotenro 08991020

EAN 4011231842273

-
Suojalasit VISITOR

Tuotenro 08991020
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
Voidaan käyttää silmälasien päällä
  • Suojalasit, joissa on yhtenäinen lieviä iskuja kestävä polykarbonaattilinssi

  • Integroitu linssi on valmistettu neutraalista polykarbonaatista

  • Sopii teollisuuslaitosten vierailijoiden käyttöön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Kirkas

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

380 nm

EN-standardi

166, 170

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Suojalinssin merkintä

2-1,2 U 1 F CE

Tuotteen paino

50,000 g

Suojalasin/-paneelin pinnoite

Naarmuuntumaton ulkopuolelta, Naarmuuntumaton sisäpuolelta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot