Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojapaperi Light

Suojapaperi, Light
SUOJAPAPERI 90CM

Tuotenro 0899700890

EAN 4047376904583

-
Suojapaperi Light

Tuotenro 0899700890
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
Erityispinnoitettu, vahvistettu paperi, jota käytetään ajoneuvon korin ja osien suojaamiseen.

Erikoistiivistetty


Vähentää kirkkaiden lakkojen sekä vesiohenteisen maalin ja pinnoitteiden tihkumista läpi.



Pienemmät hävittämiskustannukset



Erittäin hyvä mukautuvuus


Paperin voi helposti sovittaa reunoihin ja kulmiin.



Voidaan käyttää kaikissa markkinoilla olevissa annostelijoissa


  • Hylsyn halkaisija: 5 cm

  • Rullan halkaisija: n. 18 cm
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon korin ja osien suojaamiseen tulevalta maalaustyötä.

Ohjeet

Leikkaa paperista oikean kokoinen pala ja kiinnitä se suojattaviin osiin maalarinteipillä. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Leveys

90 cm

Pituus (kokonaispituus)

300 m

Paino / m²

50 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojapaperirullateline

SUOJAPAPERITELINE

Suojapaperin helppoon käsittelyyn
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Maaliruisku AP P täyttöpistooli polyesteripakkelille

MAALIRUISKU 0,6L

Ruiskutettaville korkeaviskoosisille täyteaineille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot