Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojapuomi/öljynimeytyspuomi

Öljynsidonta-/suojapuomi nestevuotojen rajaamiseen
SUOJAPUOMI

Tuotenro 0899900091

EAN 4053479967134

-
Suojapuomi/öljynimeytyspuomi

Tuotenro 0899900091
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
Imeytyspuomi on ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Kemikaaliton viskoosikuiturakenne mahdollistaa helpon muotoilun ja käytön.

Imeytyspuomi on tehokas ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Sen kemikaaliton viskoosikuiturakenne mahdollistaa helpon muotoilun ja käytön erilaisissa kohteissa. Tämä työkalu on turvallinen ja luotettava apu kaikenlaisissa vuotovahingoissa.



  • Soveltuu käytettäväksi vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja jo tapahtuneen nestevuodon rajaamiseen ja hallintaan.

  • Kaikkien nesteiden esim. öljyt, bensiinit, prosessivedet, työstönesteet, imeyttämiseen ja rajaamiseen.

  • Voidaan muotoilla vuotoalttiiden työstö- ym. koneiden, öljytynnyrien ympärille ja koneiden tankkauspaikoille.

  • Tuotteen rakenne mahdollistaa taivuttamisen haluttuun muotoon.

  • Viskoosikuitua, ei sisällä kemiallisia aineita.

  • Imukyky 11 kg
Huomautus

Sitoo kaikkia nesteitä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSitoo kaikkia nesteitä

Materiaali

Tekstiili

Väri

Keltainen

Pituus x leveys

2500 x 100 mm

Pituus (kokonaispituus)

2,5 m

Leveys

100 mm

Liinojen/arkkien määrä

1 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot