Suojaputkenpidin, 2-puolinen
Putkikiinnike, kahdelle putkelle
SUOJAPUTKENPIDIN 2 PUTKELLE 27-28MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Suojaputkien kiinnitys (esimerkiksi joustavien sähköasennusputkien ja lämmitysputkien kiinnitys) puolikuivaan betoniin, tiiliseinän saumoihin jne.
![]() | |
Soveltuu vähint./enint. putken ulkohalkaisijalle (ØD) | 27-28 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 6,1 mm |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 20 mm |
Nauhan/hihnan paksuus (t) | 1,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 96 mm |
Etäisyys 1 (A) | 59 mm |
Korkeus (H) | 26,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |