Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojaputki Schlemmer Polyflex ADR

Kaapelin suojaputki, ADR-hyväksytty
SUOJAPUTKI SCHLEMMER POLYFLEX 10MM ADR

Tuotenro 0771200109

EAN 4046777449457

-
Suojaputki Schlemmer Polyflex ADR

Tuotenro 0771200109

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Schlemmer Polyflex (PA66) on taipuisa ja vesitiivis suojaputki vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön. ADR-hyväksytty.

Schlemmer Polyflex (PA66) suojaputki on taipuisa, vesitiivis, halogeenivapaa ja itsesammuva. Sen hyvä kestävyys UV-säteille, öljylle, dieselöljylle, bensiinille ja rasvoille varmistaa luotettavan suojan kaapeleille. Saatavilla useita eri kokoja, väri musta. Tämä kaapeliputki on hyväksytty ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA standardeilla, mikä tekee siitä luotettavan valinnan ammattilaisille.



  • Taipuisa, vesitiivis, halogeenivapaa, itsesammuva kaapeliputki

  • Hyvä UV-säteiden, öljyn, dieselöljyn, bensiinin ja rasvojen kesto

  • Erityisesti vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön

  • Useita kokoja

  • Musta

  • Normaali profiili

  • Hyväksynnät: ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Nimellisleveys

10 mm

Ulkohalkaisija

13 mm

Sisähalkaisija

9,9 mm

Malli

Kova, Iskunkestävä

Syttyvyys

Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 120 °C

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Palosuoja

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkukenkä RACO

AKKUKENKÄ RACO 35 POS

Raco + ja - akkukengät tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden kaikkiin tarpeisiin. Valitse Raco, kun haluat varmaa ja luotettavaa virtaa vaativiin käyttökohteisiin.
Ruuviton Mini Plus ELMO® -rasialiitin

RASIALIITIN AVATTAVA 3-OS. KIRKAS MINI

Pienin (tilaa säästävin) rasialiitiin vivulla
x 100 kpl
Kalvotiiviste, kaapelin läpivientikumi IP67

KALVOTIIVISTE VET EPDM HARMAA 7-10

Kestävä kalvotiiviste, läpivientikumi, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristyskyky
x 50 kpl
Kaapelin kiinnityskoukku DIN 72571

KIINNITYSKOUKKU TERÄSTÄ KAAPELILLE 24MM

Kaapelien ja johtojen asentamiseen
x 100 kpl
Muoviputkileikkuri

MUOVIPUTKENLEIKKURI 0-63MM

Muovi- ja komposiittiputkien leikkaamiseen.
x 1 kpl
Hitsauskaapeli /käynnistyskaapeli HI-FLEX

HITSAUSKAAPELI HIFLEX 35MM2 MUSTA

Laadukas öljynkestävä PVC-kaapeli, jossa hienosäikeinen kuparalanka. Soveltuu lämpötila-alueelle -30...+70°C ja kestää jännitettä 450/750V. Luotettava valinta vaativiin olosuhteisiin.
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa

KUTISTELETKU LIIMALLA MUSTA 12-4MM 5M

Kutisteletkut tarjoavat monipuolisen ratkaisun eri käyttötarpeisiin. Valittavanasi on kuusi eri kokoa, ohutseinäinen rakenne ja liima pitävät sen paikallaan suojaten kosteudelta ja irtoamiselta.
x 1 kpl
Y-haaroituskappale suojaputkelle, eristetylle, poimutetulle putkelle

SUOJAPUTKI Y HAARA 13 10 10 PA 6.6 MUSTA

x 100 kpl
Jarruputkileikkuri, katkaisupihdit enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille

JARRUPUTKILEIKKURI

Enintään ∅ 22 mm:n muoviputkille
x 1 kpl
CU- putkikaapelikenkä

PUTKIKAAPELIKENKÄ KLAUKE STD 35MM2 M10

Laadukas tinattu CU-putkikaapelikenkä ilman tarkastusikkunaa.
Holkkitiiviste, messinki Metrinen, EN 60423/EN 62444

HOLKKITIIVISTE MESSINKI M20X1,5 NIKLATTU

Pyörivä alusta/purkuteline kaalikelalle KAW 2

ALUSTA PYÖRIVÄ ILMAN AKSELIA KAW 2

Alustarunko akselitapille 1 (johtokiepeille ja taipuisille sähköasennusputkille) tai akselitapille 2 (johtokeloille)
x 1 kpl
Kaapelinvetolaite CPS 2

KAAPELINVETOLAITE 30M 3MM LASIKUITU

Vaijerin nopea ulossyöttö ja sisäänveto auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia.
x 1 kpl
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla

NIPPUSIDE PA66HIRHS MUSTA 4,7X385 355N

HellermannTytonin X-sarjan nippuside on luotettava valinta ahtaisiin käyttökohteisiin, kestäen korkeita lämpötiloja ja vaativia olosuhteita. Valmistettu polyamidista.
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot