Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojateippi Soft Mask easy, maalaustyöt

Suojateippi, maalaustyöt, Soft Mask easy
SUOJATEIPPI SOFT MASK EASY

Tuotenro 0818300050

EAN 4038898505617

-
Suojateippi Soft Mask easy, maalaustyöt

Tuotenro 0818300050
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
Hienohuokoisesta polyesterisolumuovista valmistettu tiivistävä itseliimautuva erikoissuojateippi/tiiviste korin ja liikkuvien osien maalaustöihin. Suojateippi tiivistää 95 % kaikista ajoneuvon aukoista ja suojaa maalisumulta.

Yleiskäyttöön


  • Yksi teippileveys useimpiin käyttökohteisiin

  • Käytetään korissa ja liikkuvissa osissa (esim. ovet ja luukut)

  • 95 % kaikista ajoneuvon aukoista voidaan tiivistää ja suojata maalisumulta


Nopea ja helppo käyttää


  • Kiinnittyy paikalleen, kun ovi suljetaan

  • Suojauksen toistamista ei tarvita – uudelleen puristuminen ehkäisee maalin läpitunkeutumisen uudelleen maalauksen aikana


Piilotettu liimapintainen teippinauha


  • Maali ei tartu teipin liimapintaan

  • Kuidut eivät tartu maalatuihin reunoihin


Äärimmäisen imukykyinen polyesterisolumuovi


Suuri maalin imukyky ehkäisee maalireunan syntymistä.



Kapea teippi


Tarkkaan käyttöön: vähemmän materiaalia täytettävässä raossa.



Katkeamaton 50 metrin teippi


  • Mahdollisimman pieni hävikki

  • Kustannustehokas
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa ajoneuvojen sisäosia maalisumulta maalauksen aikana. Ovien, konepeltien, takaluukkujen, kattoluukkujen, polttoainesäiliön luukkujen tiivistys.

Ohjeet

Käytä Soft Mask easy -suojateippiä maalaustöissä suojaamaan koria tai liikkuvia osia, kuten ovia ja luukkuja. Varmista tällöin, että teipin liimapuoli on aina sisäpuolella. Tiivistävä suojateippi kiinnittyy, kun liikkuvat osat suljetaan. Tiiviste asettuu täydellisesti, kun esiin työntyvää vaahtoa harjataan kevyesti. Siksi korjailua tai uutta liimausta ei enää tarvita.

Tuki-/selkämateriaali

PES-solumuovi

Väri

Valkoinen

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Leveys

20 mm

Paksuus

9 mm

Lämmönkestävyys enint.

95 °C

Lämmönkestävyys / käyttölämpötila, edellytykset

lyhytkestoisesti, 1 tunnin ajan

Dynaaminen kuoriutumislujuus/ 25 mm

6 N

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / säilytys kuivassa ja pölyttömässä paikassa, 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot