Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojatulppa GPN 300 F

Suojatulppa, GPN 300 F, väritön
SUOJATULPPA GPN 300 F 301 39,0

Tuotenro 0598387301

EAN 4047376500594

-
Suojatulppa GPN 300 F

Tuotenro 0598387301

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii sisäkierteisiin ja porareikiin.

Matalakantainen malli. Varma istuvuus pyöreän varren ansiosta.



Ota huomioon sulkutulppia valitessasi, että varren halkaisija d3 on oltava(nimelliskoosta riippuen) n. 0,2-0,8 mm suurempi kuin suojattava porareikä tai suljettava sisäkierteen halkaisija.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d3)

39 mm

Ulkohalkaisija (d2)

42 mm

Varren enimmäishalkaisija (C)

39 mm

Asennus-/kiinnityssyvyys (h1)

15 mm

Korkeus (M)

18 mm

Muu standardinumero

GPN 300 F

Materiaali

LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni

Väri

Natural, luonnollinen

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 60 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot