Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojatulppa ISO 14541 Hydrauliikka runko pikaliitin

Pölysuojatulppa liitinpistokkeelle VD
SUOJATULPPA VD100 M KIERRELIITTIMILLE

Tuotenro 5976008116

EAN 4099618227585

-
Suojatulppa ISO 14541 Hydrauliikka runko pikaliitin

Tuotenro 5976008116

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kierrettävän pikaliitinsarjan suojatulppa.

STUCCHI VD-sarjan kierrettävät pikaliittimet on suunniteltu vaativaan käyttöön, esim. hydrauliset vasarat, metsäkoneet, sykkivän paineen järjestelmät ja yleisesti mobilehydrauliikka.



  • Suojaa epäpuhtauksien pääsyltä pikaliittimen sisään

  • Ennen asentamista tarkasta suojahatun puhtaus

  • Pikaliittimien ollessa yhdistettynä, pidä myös tulppa ja hattu yhdistettynä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

1 in

Materiaali

Muovit - polyamidi PA

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

KIERRELIITIN PISTOKE VD100 M, SK 1 G

Kierrettävä VD-sarjan pikaliitinpistoke hydrauliikalle.
x 1 kpl
Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

KIERRELIITIN RUNKO VD100 F, SK 1 G

Kierrettävä VD-sarjan pikaliitinrunko hydrauliikalle.
x 1 kpl
Suojahattu ISO 14541 Hydrauliikka runko pikaliitin

SUOJAHATTU VD100 F KIERRELIITTIMILLE

Kierrettävän pikaliitinsarjan suojahattu.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot