Suojaus- ja rappausteippi PE
Suojaus- ja rappausteippi PE
EXTREME SUOJAUSTEIPPI 50MMX33M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PE- suojausteipillä suojataan pinnat lialta ja iskuilta. PE-muovi on ympäristöystävällistä ja kestävää, joten sitä voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkotöissä. UV-suojattu ja akryylipohjainen liima takaa sen, että teippi voidaan irroittaa jopa 12 viikon jälkeen jättämättä liimajäämiä kohteeseen.
- Irroitus ilman liimajäämiä jopa 12 viikon jälkeen
- UV-suojattu
- Kestävää suojausta
- Sopii monelle eri pinnalle
- Monikäyttöinen - suojaamiseen, merkitsemiseen, korjamiseen, huoltoon jne
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Liiman pohja-aine | Akryyli |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 33 m |
Väri | Oranssi |
Teipin paksuus | 0,12 mm |
Tartuntavoima, teräs (pituusyksikköä kohden) | 5 N/mm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 10 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -5 – 60 °C |
UV-säteilyn kestävyys | 3 kuukautta |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 10 - 30°C lämpötilassa |