PVC -suojaus-/rappausteippi
Suojateippi, PVC
SUOJAUSTEIPPI PLUS 50MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu käytettäväksi myös vaativissa sääolosuhteissa.
- Pehmeä PVC-kalvo voimakkaalla luonnonkumiliimalla, joka kiinnittyy hyvin myös vaativissa ympäristöissä.
- Kestää UV-säteilyä jopa kahden viikon ajan.
- Lämmönkestävyys enintään +60 °C.
Soveltuu rakennustöihin.
- Suojamuovien kiinnittämiseen rakennustyömailla.
- Kohteiden peittämiseen maalaus- ja tasoitetöiden yhteydessä.
- Korjaamiseen, merkitsemiseen, suojaamiseen ja huoltoon.
- Erittäin selkeästi näkyvä. Kirjoitettava pinta ja fluoresoiva oranssi väri.
Helppokäyttöinen.
- Teippi ei repeydy irrotettaessa, mutta se on helppo katkaista käsin.
- Helppo avata rullalta.
Tästä tuotteesta on saatavilla kaksi eri versiota
- 0992 401 090 kohokuvioitu
- 0992 401 091 sileä
Tiedot(X)
Korkealaatuinen suojateippi erilaisiin rakennusalan käyttötarpeisiin.
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Tuki-/selkämateriaali | PVC |
Liiman pohja-aine | Synteettinen kumi |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 33 m |
Väri | Oranssi |
Teipin paksuus | 0,12 mm |
Repeämisvenymä | 100 % |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -10 – 60 °C |
UV-säteilyn kestävyys | 14 päivää, ollessaan alttiina sään vaikutuksille |
Kestävyys | Sään vaikutukset (rajallinen) |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, 10 - 30°C lämpötilassa |