Suora lähtö Malli 9463 sisäkierre
Suoraliitin, 9463 C Truck
SUORALÄHTÖ SISÄKIERRE 9463-6 M16X1,5
Tuotenro 0885463616
EAN 8051707034524
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Putken ulkohalkaisija (T) | 6 mm |
Liitäntäkierre | M16 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 34 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -50 – 100 °C |