Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suorahiomakone Deprag GDA030-200SX 90 ast.

Paineilmahiomakone GDA030-200SX kulmainen
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDA030-200SX 90AST

Tuotenro 9501007892

EAN 4062856807277

-
Suorahiomakone Deprag GDA030-200SX 90 ast.

Tuotenro 9501007892
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
GDA030-200SX on paineilmahiomakone, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa 90 asteen kulmassa olevan hiomapään ansiosta. Sen kulmavaihteeton rakenne tekee siitä varmatoimisen ja tehokkaan valinnan teollisuuden tuotantokäyttöön.

Paineilmahiomakone GDA030-200SX on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ahtaissa paikoissa, sillä sen hiomapää on 90 asteen kulmassa. Kulmavaihteeton rakenne tekee koneesta erittäin varmatoimisen ja tehokkaan. Kone on suunniteltu käytettäväksi kovametalliviilojen ja Roloc-laikkojen kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun teollisuuden tuotantokäyttöön. Moottorin sijainti koneen päässä ja vipuvarmistettu käyttökytkin lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta, mikä tekee tästä koneesta luotettavan valinnan ammattikäyttöön.



  • Hiomapää 90 asteen kulmassa, mahtuu ahtaisiin paikkoihin

  • Kulmavaihteeton ja siksi erittäin varmatoiminen

  • Kovametalliviiloille ja Roloc-laikoille

  • Moottori sijaitsee koneen päässä

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin

  • Soveltuu teollisuuden tuotantokäyttöön

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Kulmikas

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

20000 1/min

Antoteho

300 W

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Koneen paino

0,83 kg

Ilmankulutus

480 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

G 1/4"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot