Suorahiomakone Deprag GDS030-250BXES
Paineilmasuorahiomakone GDS030-250BXES
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS030-250BXES
Tuotenro 0703999082
EAN 4056807361611
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmasuorahiomakone GDS030-250BXES tarjoaa tarkkuutta kovametalliviilojen käyttöön. Sen joustavasti kiinnitetty kara-akseli estää viilan hakkaamisen ja parantaa työn jälkeä, samalla vähentäen viilojen rikkoutumista. Kumitettu runko, keveys ja alhainen tärinätaso tekevät työskentelystä miellyttävää ja mahdollistavat pitkäkestoisen työskentelyn ilman turhia rasituksia. Työskentely koneen kanssa on turvallista ja tehokasta.
- Joustavakarainen suorahiomakone kovametalliviiloille.
- Koneen kara-akseli on kiinnitetty joustavasti, jolloin viila ei painettaessa lähde hakkaamaan.
- Tämä parantaa työn jälkeä ja vähentää viilojen rikkoutumista.
- Kumitettu runko, keveys ja alhainen tärinätaso mahdollistavat pitkäkestoisen työskentelyn.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 25000 rpm |
Antoteho | 300 W |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Koneen paino | 0,58 kg |
Ilmankulutus | 460 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Liitäntäkierre | SK 1/4" |