Suorahiomakone GB 7022S
Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6
SUORAHIOMAKONE GP HD 1/4 PITKÄ KARA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6 on pitkä ja tehokas työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen vahvan metallirungon ja kuulalaakeroidun rakenteen. Sen 6mm istukka mahdollistaa pyörivien viilojen, karalaikkojen ja pienien hiomaholkkeiden käytön monipuolisesti erilaisiin hiontatöihin. Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta, ja ilmanpoisto koneen takaosasta pitää työskentelyalueen puhtaana.
- Pitkä ja tehokas, kahden käden suorahiomakone
- Vahva metallirunko
- Kuulalaakeroitu
- Pyöriville viiloille, karalaikoille ja pienille hiomaholkeille.
- 6mm istukka.
- Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä
- Ilmanpoisto koneen takaosasta.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Malli | Suora |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 24000 rpm |
Antoteho | 537 W |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Koneen paino | 1300 g |
Ilmankulutus | 510 l/min |
Käyttöpaine | 6.3 bar |
Liitäntäkierre | 1/4 |