Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suorahiomakone GDS070-230BXI Deprag

Paineilmasuorahiomakone GDS070-230BXI
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS070-230B

Tuotenro 0703999052

EAN 4053479949239

-
Suorahiomakone GDS070-230BXI Deprag

Tuotenro 0703999052
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
Tehokas ja käyttäjäystävällinen GDS070-230BXI suorahiomakone on suunniteltu erityisesti kovametalliviiloille ja hiomakiville. Hiljainen käyntiääni ja vipuvarmistettu käyttökytkin tekevät työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Tehokas ja käyttäjäystävällinen kahden käden suorahiomakone GDS070-230BXI on suunniteltu erityisesti kovametalliviiloille ja hiomakiville. Sen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävää ja tehokasta. Vipuvarmistettu käyttökytkin takaa turvallisen käytön.



  • Tehokas kahden käden suorahiomakone 6mm istukalla

  • Kovametalliviiloille ja hiomakiville

  • Hiljainen käyntiääni

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Suora

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

23000 rpm

Antoteho

700 W

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

6 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Koneen paino

1,7 kg

Ilmankulutus

700 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

Ilman liitäntäkierrettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot