Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suorakulma Bacho

Suorakulma BAHCO
SUORAKULMA 300 MM ASTEIKOLLA RST BAHCO

Tuotenro 071564 091

EAN 4053479947877

-
Suorakulma Bacho

Tuotenro 071564 091
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
Suorakulma liukuvalla osoittimella. Ruostumaton viivain.

Liukuvan osoittimen ansiosta luku ja merkintöjen tekeminen on helppoa.



  • Suorakulman liukuva osoitin helpottaa lukua ja merkitsemistä.

  • Viivain ruostumatonta terästä

  • Kahva alumiinia/muovia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus (B1)

1,5 mm

Leveys (B)

40 mm

Pitkän sivun pituus (L1)

300 mm

Lyhyen sivun pituus (L2)

180 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot