Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suorakulma tukireunalla

Kirvesmiehen suorakulma
SUORAKULMA 250MM MITTA-ASTEIKOLLA

Tuotenro 0695940382

EAN 4050641681768

-
Suorakulma tukireunalla

Tuotenro 0695940382
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
Suorakulman voi varmasti asettaa esimerkiksi teräslevyille

Tarkka ja vakaa


  • Tukireuna estää suorakulman liukumisen, kun se asetetaan teräslevylle tai vastaavalle mittauksen/merkinnän aikana

  • 10-60° asteikon ansiosta voit tehdä merkintöjä kulmille, jotka ovat pienempiä ja suurempia kuin 90°
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pitkän sivun pituus x lyhyen sivun pituus

25 x 14,5 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot