Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Super RTV silikoni Plus -tiivistemassa

Tiivistemassa Super RTV, silik. ,ei vaar. aineita
SUPER-RTV-SILIKONI PLUS VÄRITÖN 200 ML

Tuotenro 08933314

EAN 4056807800738

-
Super RTV silikoni Plus -tiivistemassa

Tuotenro 08933314

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas tiivistemassa teollisuuteen ja autoalalle.

Erinomainen kemikaalien kesto


  • Voidaan käyttää myös kriittisillä alueilla, joissa tiiviste on kosketuksissa nesteisiin

  • Kestää erinomaisesti moottori- ja vaihteistoöljyä, jäähdytysnestettä ja jäänestoainetta


Kovettumisessa ei vapaudu happoa


  • Ei syövytä eikä näin ollen vaikuta haitallisesti elektroniikkakomponentteihin eikä lambda-antureihin


Tiivistemassa painepakkauksessa


  • Helppo annostella ilman apuvälineitä

  • Hienojakoinen aines on helppo levittää tasaisesti
Huomautus

Tiivistettäessä esimerkiksi öljypohjia ja vaihteistoja on äärimmäisen tärkeää, ettei tiivistysainetta pääse sisäosiin. Tämän vuoksi suosittelemme levittämään tiivistysainetta liitososan pinnalle. Liitä osat yhteen, paina varovasti kädellä ja liu’uta osia kevyesti toisiaan vasten. Irrota osat tämän jälkeen ja poista osan sisäpuolelle levinnyt tiivistysaine. Liitä osat uudelleen yhteen enintään 5 minuutin kuluessa ja kiristä ne tiukkaan. Huomioi kovettumisaika ennen laitteen käyttöönottoa (määräytyy tiivistysaineen paksuuden mukaan).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Ohjeet

Kiinnittyy parhaiten kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle pinnalle. Vanha tiivistysaine on poistettava pinnalta kokonaan.

Väri

Läpinäkyvä

Sisältö/tilavuus

200 ml

Kemiallinen perusta

Neutraalit silloittuneet oksiimipohjaiset silikonit

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-60 – 260 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

300 °C

Käyttöalueet

Akustojen tiivistys, Halogeenilampun tiiviste, Auton koriosien tiivistys, Muuntajan tiiviste

Tiheys/ominaispaino

1,05 g/cm³

Kalvonmuodostusaika vähint.

5 min

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

3 mm/vrk

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Shore A -kovuus

15

Vetolujuus vähint.

2,2 N/mm²

Vetolujuus, edellytykset

ASTM D-412 -standardin mukaisesti

Murtovenymä enintään / edellytykset

400 % / DIN 53504 -standardin mukaisesti

Lämmönjohtavuus λ

0,2 J/(m*s*K)

Lämmönjohtavuuden λ edellytykset

Standardin ASTM D-2214/70 mukaisesti

Lämpölaajenemiskerroin

0,0002 1/K

Lämpölaajenemiskerroin, edellytykset

ASTM EB-31 -standardin mukaisesti

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus

16 kV/mm

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus edellytykset

ASTM D-149 -standardin mukaisesti

Suhteellinen läpäisevyys

2,8

Suhteellisen läpäisevyyden edellytykset

1 MHz, ASTM D-150

Häviökerroin

0,002

Häviökerroin, edellytykset

1 MHz, ASTM D-150

Ominaisvastus

1000000000000000 Ω/cm

Ominaisvastuksen edellytykset

ASTM D-257 -standardin mukaisesti

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Varasuutin Super RTV, silikoni

VARASUUTIN SUPER-RTV-SILIKONI

x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot