Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Supistusholkki, polyamidi Metrikoko, EN 60423

Supistusholkki, metrijärjestelmä, PA6
SUPISTUSHOLKKI PA M20/M16

Tuotenro 0967722016

EAN 4052712120275

-
Supistusholkki, polyamidi Metrikoko, EN 60423

Tuotenro 0967722016

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kierrereiän tai läpireiän supistamiseen pienempään kierteen kokoon

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Liitäntäkierre

M20 x 1,5

Liitäntäkierre (pienennyksen jälkeen)

M16 x 1,5 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

8,0 mm

AV/ Leukojen väli

24 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-30 – 100 °C

Materiaali

PA 6 GF30 - Lasikuidulla vahvistettu polyamidi

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot