Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Supistusjatko/-liitin

Supistusliitin, suora
MUOV. SUP. JATKO 4-3 MM

Tuotenro 050025010

EAN 4011231422512

-
Supistusjatko/-liitin

Tuotenro 050025010

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta

  • Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (D2)

2,5 mm

Letkuliitännän halkaisija (D1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

30 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot