Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Supistuskaksoisnippa 2511

Vähennysnippa lieriökierre UK 2511 CAMOZZI
VÄH. NIPPA LIERIÖKIERR. UK 2511 M5-1/8"

Tuotenro 0699999188

EAN 4058794769463

-
Supistuskaksoisnippa 2511

Tuotenro 0699999188

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pneumatiikan kaksoisnippa, ulkokierre/ulkokierre.

Camozzi pneumatiikkaliittimet CL 2500 -sarja. Soveltuu matalapaineasennuksiin, pneumatiikkaliitoksiin.



  • Matalapaineasennuksiin, pneumatiikkaliitoksiin.

  • Paineilma / muu matalapaineinen esim. nestemateriaali

  • Kiillotettu nikkelipinnoitettu messinki

  • kierre: ISO 228 BSP G lieriö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttölämpötila - 40°C - +120°C


Maksimi paineenkesto 80 bar

OhjeetTarvitsee kierretiivistyksen, esim. PTFE teippi.

Liitäntäkierre

UK M5

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Paineilmaliitäntä

G 1/8 UK

Pituus (kokonaispituus)

14,5 mm

AV/ Leukojen väli

13 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot