Surface-roughn. ref. samples, sand + shot blasting 329, no. of samples: 8 pcs
PINNANKARH.VERTAILUNÄYTE 44810030
Tuotenro 1970935401
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
EAN | 4039247235780 |
Työstömenetelmä | Hiekkapuhallus, Raepuhallus |
Malli | 329 |
Vertailukuvioiden määrä (hionta) | 4 KPL |
Vertailukuvioiden määrä (valssaus) | 4 KPL |
Ra-vertailualue vähintään/enintään (hionta) | 3,2-25 µm |
Rz-vertailualue vähintään/enintään (hionta) | 25-160 µm |
Ra-vertailualue vähintään/enintään (valssaus) | 3,2-18 µm |
Rz-vertailualue vähintään/enintään (valssaus) | 25-100 µm |
Levyn leveys | 60 mm |
Levyn pituus | 130 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,094 kg |