Surface roughness meter Mitutoyo Surftest SJ-210
Surface roughness meter Mitutoyo Surftest SJ-210
Varunr. 9501010254
EAN-nummer 4065746348126
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Mätkraft (10) | 0,75 mN |
Språk (20) | Finsk |
Längd (30) | 214,1 mm |
Bredd (40) | 65,8 mm |
Höjd (50) | 52,1 mm |
Laddningsspänning (60) | 100 V |
Typ av laddningsbart batteri/batteri (70) | NiCd |
Produktvikt (per artikel) (80) | 500 g |
Statistikvisning (90) | Övre och nedre gränser, Lägsta avläsning, Antal avläsningar, Antal avläsningar över högre gränsen, Standardavvikelse |