Surface-roughness reference board 314, no. of reference samples: 8 pcs
PINNANKARH.VERTAILUNÄYTE 44810200
Tuotenro 1970927574
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pinnan karheuden arvioinnin vertailunäytteet yksinkertaisella visuaalisella ja kosketeltavalla vertailulla standardien DIN ISO 4287, DIN ISO 4288, BS 2634 ja ANSI B 46.1 mukaisesti.
Execution
- Kulutusta kestävä ja ruostumaton
- Arviointiparametrit Ra ja Rz
- Täydelliset pinnan karheuden vertailunäytteet työstömenetelmille, kuten tasa- ja pyöreä hionta, tasaaminen ja pituussuuntainen sorvaaminen, varsi- ja vaakajyrsintä, kalvinta, poraus ja höyläys.
Advantage
- Galvanoplastinen valmistusmenetelmä takaa korkean tarkkuuden ja yhtenäisyyden
scope of supply and services
Kotelossa
Tiedot(X)
EAN | 4039247235865 |
Malli | 314 |
Vertailukuvioiden määrä | 64 KPL |
ISO-pinnankarheusluokat | VDI12-45 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 1,200 kg |