Surface-roughness samples, 6 various machining processes, 30 samples
PINNANKARH.VERTAILUNÄYTE 44810010
Tuotenro 1970935402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
EAN | 4039247235773 |
Työstömenetelmä | Vaakasuuntainen jyrsintä, Etujyrsintä, Pitkittäinen kääntäminen, Tasojyrsintä, Limittäinen, Avarrus |
Malli | 130 |
Vertailukuvioiden määrä | 30 KPL |
ISO-pinnankarheusluokat | N2–N10 |
Levyn leveys | 90 mm |
Levyn pituus | 120 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,125 kg |