Surrilanka
Surrilanka A2
SURRILANKA 0,9X400MM A2
Tuotenro 0477140309
EAN 4053479911946
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korroosionkestävää, ruostumatonta sidelankaa käytetään mm. valuissa / elementeissä, joissa pinta jää näkyviin. Sidelangan mahdollisesti jäädessä ylös, lähelle valmista pintaa, se ei ruostu eikä aiheuta ruostepistettä.
- Ruostumaton A2
- Ruostumattomille raudoitteille
- Korroosionkestävä
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,9 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pituus (kokonaispituus) | 400 mm |