Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Surrilanka

Surrilanka pinnoittamaton
SURRILANKA 0,9X400MM MUSTA

Tuotenro 0477140109

EAN 4053479911922

-
Surrilanka

Tuotenro 0477140109
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
Sidelanka erilaisiin sidontoihin rakennustyössä. Hehkutettu lanka on sitkeää, taipuisaa ja pehmeää.

Taipuisa ja sitkeä surrilanka on raudoittajan perustarvike päivittäisessä työssä. Pinnoittamaton, hehkutettu lanka on pehmeää ja toimii hyvin erilaisia sidontoja tehdessä.



  • Hehkutettu, pinnoittamaton

  • Kylmävedetty

  • Sitkeä

  • Taipuisa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,9 mm

Pituus (kokonaispituus)

400 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot