Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suutin 75/85A 5 kpl EX-5-410-038

Suutin 75/85A plasmapolttimeen P100
SUUTIN 75/85A 5 KPL EX-5-410-038

Tuotenro 9501018766

EAN 4059074114324

-
Suutin 75/85A 5 kpl EX-5-410-038

Tuotenro 9501018766
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
Leikkaussuutin plasmapolttimeen P100

Virta-alue: 75-85A


5 kappaleen paketti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

65 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WURTH

Erityisen tehokas Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth on suunniteltu vaativille ammattilaisille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot