Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suutinteline polttimen suuttimille

Suutinteline polttimen suuttimille
SUUTINTELINE-POLTTIMEN-ESTZ

Tuotenro 096380 731

EAN 4062855168300

-
Suutinteline polttimen suuttimille

Tuotenro 096380 731
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
Yhteensä 150 suuttimelle
  • Läpimitta pidikettä kohden noin 21 mm
Huomautus

Sopii vain vetolaatikoille, joiden leveys on 556 mm ja syvyys 380 mm.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

470 mm

Korkeus

25 mm

Syvyys

330 mm

Soveltuu laatikolle

MSM 60/380

Tuotteen paino

0,800 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot