Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sylvac IP67 micrometer, measuring range 0–30 mm with proximity data output

MIKROMETRI DIGITAALI 0-30MM 31412030

Tuotenro 1970922457

-
Sylvac IP67 micrometer, measuring range 0–30 mm with proximity data output

Tuotenro 1970922457
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
Brand

SYLVAC

EAN

7640125715507

Manufacturer Part Number

803.0300.10 

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-30 mm

Resoluutio

0,001 mm

Materiaali, kara

Karbidi

Tiedonsiirtotyyppi

Proximity läheisyysanturi

Mittatason läpimitta

6,5 mm

Mittakaran kierteen nousu

12 mm

IP-suojausluokka

IP 67

Karan kiinnitys

Ei

Ominaisuudet, toiminnot

On/Off, Automaattinen virrankatkaisu, Esimääritetty toiminto, Vaihto millimetreihin/tuumiin, ABS-toiminto, Nolla-asetuksella missä tahansa asennossa

Mittausvoima vähintään/enintään

5-10 N

Kalibrointiryhmä

D, E

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,540 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Liitäntäkaapeli

SYLVAC
x 1 kpl

Liitäntäkaapeli

SYLVAC
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot