Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Synthetic leather case for vernier callipers 150 mm

TYÖNTÖMITAN KOTELO 150 MM 31015010

Tuotenro 1970922252

-
Synthetic leather case for vernier callipers 150 mm

Tuotenro 1970922252

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Taskutyöntömittojen säilyttämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HK

EAN

4039247405855

Manufacturer Part Number

31015010

CN-nimike/tuontikoodinro

42029219

Gross Weight

0,027 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot