Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

System box height 54 mm

System box height 54 mm
PLASTLÅDA RÖD 2.4.2.

Varunr. 5581036012

EAN-nummer 4046777360240

-
System box height 54 mm

Varunr. 5581036012

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemets mått

2.4.2

Färg

Röd

Bredd

114 mm

Djup

334 mm

Höjd

110 mm

Material

ABS

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
System rail

SYSHOLD-HANGRAIL-495MM

For mounting system boxes
x 1 Antal
System rail

SYSHOLD-HANGRAIL-990MM

For mounting system boxes
x 1 Antal
System box divider height 54 mm

AVDELARE FÖR 2.2.2. + 2.4.2.

For customising the division in system boxes
x 4 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information