Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

System case 8.4.3

System case 8.4.3

Varunr. 5581012000

EAN-nummer 4046777996401

-
System case 8.4.3

Varunr. 5581012000

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemets mått

8.4.3

Bredd

500 mm

Djup

380 mm

Höjd

195 mm

Material

ABS

Produktvikt (per artikel)

3255,000 g

Bredd x djup x höjd (internt dimension)

462,5 x 335 x 162 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
System bag for ORSY system case 8.4.

SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4

Precisely fitting tool bag to supplement the lid inside of ORSY® system cases 8.4
x 1 Antal
System transport trolley

SYSPSHCRT-FULLRBR-BLCK-5/7-100KG

Can be used for ORSY® system cases in sizes 8.4 and 4.4 and ORSY®BULL
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Shutter for system cases 4.4/8.4

SP-CASE-LOCK

With recessed handles for easy opening and closing
x 1 Antal
Handle for system cases 4.4/8.4

SP-HANDLE

Extra wide handle design with rounded corners and soft elements
x 1 Antal
Coupling element for system cases 4.4/8.4

SP-COUPL

For securing the system case in its coupled state.
x 1 Antal
lid black for system case 4.4. / 8.4.

SP-LID-8.4.-BLACK

Elastomer seal protects against water spray
x 1 Antal
lid transparent for system case 4.4. / 8.4.

SP-LID-8.4.-TRANSP

For optimal inspection and storage of small parts
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information