Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

System drawer cabinet, mobile, 8.6/574x603 mm

System drawer cabinet, mobile, 8.6/574x603 mm

Varunr. 5583200208

EAN-nummer 4065746474245

-
System drawer cabinet, mobile, 8.6/574x603 mm

Varunr. 5583200208

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Stable and torsion-free construction with a practical sliding handle and a load capacity of up to 210 kg incl. dead load for heavy-duty use in production, storage and operation
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemets mått

8.6

Höjd

750 mm

Antal lådor

3 Stck(pcs)

Lådutformning

1 drawer, front height 90 mm, 2 drawers, front height 120 mm

Utdragstyp

Fullständigt utdragen

Låstyp

Cylinderlås

Rullarnas konstruktion

2 svängbara hjul med broms (D: 100 mm), 2 fasta hjul utan broms (D: 100 mm)

Max. belastningsbärande kapacitet

210 kg

Färg på höljet

Anthracite grey RAL 7016

Färg på framsidan

Antracitgrå RAL 7016

Bredd

574 mm

Djup

603 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information