System workbench 1500 mm with 2 feet
System workbench 1500 mm with 2 feet
TYÖPÖYTÄ SYTYSTEM 1500MM RAL7016 SÄÄDET.
Tuotenro 5583226002
EAN 4065746480901
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x työskentelykorkeus vähint./enint. | 1500 x 750 x 865-1090 mm |
Materiaali, työtaso | Multiplex-levy, pyökki |
Pinnoite, työtaso | Lakattu, väritön/läpinäkyvä lakkaus |
Työtason paksuus | 40 mm |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Väri, suojus/kotelo/runko | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Kantavuus/nostokyky enint. | 400 kg |