Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

System workshop trolley WE 12.8

System workshop trolley WE 12.8

Varunr. 0962639403
EAN-nummer 4099618286445
-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Spacious and resilient workshop trolley with a large usable area and square perforations on the side
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Färg

Antracitgrå RAL 7016-struktur

Yta

Pulverlackerad

Material

Stålplåt

Bredd x djup x höjd (yttre mått)

1195 x 550 x 991 mm

Lådutformning

5 drawers, W 1009 x D 464 x H 65 mm
2 drawers, W 1009 x D 464 x H 144 mm

Utdragstyp

Fullständigt utdragen
Kullager

Belastningskapaciteten för lådan

45 kg

Antal lådor

7 Stck(pcs)

Färg på lådan

Jet black RAL 9005, structured

Antal rullar

4 Stck(pcs)

Rullarnas konstruktion

2 svängbara hjul med broms (D: 125 mm)
2 fasta hjul utan broms (D: 125 mm)

Lastkapacitet

450 kg

Materialet i arbetsbänken

Gummimatta

Produktvikt (per artikel)

97,400 kg

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Canholder for Workshop trolley TOOLsystem

KEMIHYLLA V-VAGN C + WE-SERIEN

For mounting in square-hole walls
x 1 Antal
Workshop trolley attachment WE 12.8

ATTCH-WRKSHPTRLY-WE-SYS-12.8-RAL7016

Spacious, heavy-duty workshop trolley attachment with a large usable area and side handles
x 1 Antal
Perforated plate workshop trolley WE 12.8

PERFPLT-WRKSHPTRLY-WE12.8

For a clear overview and space-saving storage of tools, small parts and other working materials