T-NIPPA(L) JIC SK - JIC UK
T-nippa L, sisä/ulko/ulkokierre
T-NIPPA(L)1 1/16 JIC SK-2X1 1/16 JIC UK
Tuotenro 5974671212
EAN 4058794886696
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
UNF-kierteet ja JIC-liitäntä takaavat tiiviin ja turvallisen asennuksen. Tuote sopii erinomaisesti erilaisten työkalujen, koneiden ja laitteiden hydrauliikka-asennuksiin.
- UNF-sisäkierre pyörivällä mutterilla / ulkokierre / ulkokierre
- T-liitin / L-malli
- JIC 37° tiivistysviisteet
- Soveltuu hydrauliikkaputkisto- ja letkuasennelmiin
Tiedot(X)
Kierteen halkaisija | 1-1/16 in |
Kierteen tyyppi | UNF |
Kierteen halkaisija 2 | 1-1/16 in |
Kierteen tyyppi 2 | UNF |
Materiaali | Teräs |