T-Paita Dyna Pro
T-paita, Dyna-Pro
DYNA-PRO T-PAITA HARMAA M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- O-kaula-aukko
- Materiaali 100 % puuvillaa, 220 g / m2
- Koot S-3XL
Tiedot(X)
Väri | Harmaa |
Koko | M |
Materiaali | 100 % puuvillaa |
Kankaan paino / m² | 220 g |
Pesulämpötila | 40°C |