Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

T-letkuliitin

T-letkuliittimet
MUOVINEN T-KAPPALE 4 MM

Tuotenro 050025029

EAN 4011231422789

-
T-letkuliitin

Tuotenro 050025029

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta
  • Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (D2)

2,7 mm

Letkuliitännän halkaisija (D1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

35 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot