T-letkuliitin
T-letkuliittimet
MUOVINEN T-KAPPALE 6 MM
Tuotenro 050025031
EAN 4011231422840
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (D2) | 4 mm |
Letkuliitännän halkaisija (D1) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 50 mm |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |